Referințe
Kipp:K0299.212025
Rubix:d840926
EAN:4059245005284



Detalii produs : K0299.212025 KIPP - POSITIONING FOOT KIPP K0299.212025
POSITIONING FOOT M20X29 H=40, FORM:B
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 73 g |
|---|---|
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Formă | b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere