Referințe
Kipp:K0299.312050
Rubix:d855180
EAN:4059245005451



Detalii produs : K0299.312050 KIPP - POSITIONING FOOT KIPP K0299.312050
POSITIONING FOOT M08X13 H=10, FORM:C
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 132 g |
|---|---|
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Formă | c |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere