Baterie pentru scule electrice portabile Milwaukee M12 NRG-201
Power Tool Batteries and Charger
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Milwaukee:M12 NRG-201
Rubix:165090
Producator:4933451900
EAN:4002395281497

Documente
Detalii produs : 4933451900 - 4933451900 M12NRG-201 ENERGY KIT IN2 4002395281497
M12 2,0Ah REDLITHIUM™ start kit including 1 x M12 B2 2,0Ah REDLITHIUM™ battery and a C12C charger (30 min.). Compatible with all M12™ tools in the range.
Informații tehnice
atribute
| Capacitate | 2 Ah |
|---|---|
| Voltaj | 12 V |
| Model | m12 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
