Referințe
Gates:5G11PWSP
Rubix:d494414
Producator:7100-19434-5
EAN:5412571535440

Detalii produs : 5G11PWSP GATES - 5G11PWSP GATES
Puncte forte
Inner gun connection.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 72 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 5/16' '' |
| Execuție | pwsp |
| Diametrul tubului exterior | 8 mm |
| Diametrul filetării | 10.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
