Șurubelniță Format 63310001, 9663310001
Pozidriv carburetor screwdriver PZ01
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:63310001, 9663310001
Rubix:d790882
Producator:9663310001
EAN:4317784349772


rezumat tehnic
| Tipări | phillips (ph) |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | ph1 |
| Lungimea lamei | 35 mm |
Detalii produs : 63310001 FORMAT - 63310001 FORMAT
Carburetor Phillips screwdriver PZ
Design: Made of high-alloy special steel. Round blade with specially coated surface. Plastic handle with anti-roll protection
Pozidriv carburetor screwdriver PZ01
Informații tehnice
atribute
| Tipări | phillips (ph) |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | ph1 |
| Lungimea lamei | 35 mm |
| Lungime | 95 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere