Referințe
Facom:APZ.C
Rubix:d1328145
EAN:3148510096407




rezumat tehnic
| Tipări | imprimare multiplă |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | ph3 - ph4 |
| Lungimea lamei | 22 mm |
Detalii produs :
APZ - Off-set screwdriver - for Phillips® screw
-At each end a different imprint.
-For work with limited clearance.
- Presentation: chrome-plated
-At each end a different imprint.
-For work with limited clearance.
- Presentation: chrome-plated
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 150 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 220x60x15 mm |
| greutate ambalate | 150 g |
| Tipări | imprimare multiplă |
| Dimensiunea imprimării | ph3 - ph4 |
| Lungimea lamei | 22 mm |
| Lungime | 205 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere