Rulment de precizie / ax SNR 7008.CV.Q16J94, Diametrul interior: 40 mm | Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 15 mm

Precision bearing 70

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:7008.CV.Q16J94
Rubix:d471759
EAN:3413520286811
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7008.CV.Q16J94 SNR - SNR 7008CVQ16J94 PRECISION BALL BEARINGS


High-precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centered on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime15 mm
Focădeschis
Seriemto7000
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.