Rulment de precizie / ax SNR 71905.CVQ16J94, Diametrul interior: 25 mm | Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 9 mm
Precision bearing 719
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:71905.CVQ16J94
Rubix:d477057
EAN:3413520255503



Detalii produs : 71905.CVQ16J94 SNR - SNR 71905CVQ16J94 PRECISION BALL BEARINGS
High-precision angular contact ball bearing, phenolic resin cage centered on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto71900 |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere