Rulment de precizie / ax SNR 7205.H.G1DFJ74, Diametrul interior: 25 mm | Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm

Precision bearings 72

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:7205.H.G1DFJ74
Rubix:d472017
EAN:3413520271077
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7205.H.G1DFJ74 SNR - SNR 7205HG1DFJ74 PRECISION BALL BEARINGS


High-precision angular contact ball bearing, phenolic resin cage centered on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime15 mm
Focădeschis
Seriemto7200
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.