Rulment de precizie / ax SNR CH.7213.C.G1UJ74, Diametrul interior: 65 mm | Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 23 mm

Precision bearings CH

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:CH.7213.C.G1UJ74
Rubix:d470451
EAN:3413520331177
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime23 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : CH.7213.C.G1UJ74 SNR - SNR CH7213CG1UJ74 PRECISION BALL BEARINGS


High-precision angular contact ball bearings, phenolic resin cage centered on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime23 mm
Focădeschis
Seriemtoch7200
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.