Distribuitoare - Regulator de presiune SMC SRP1111-F01
Precision Clean Regulator
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SMC:SRP1111-F01
Rubix:d548396
Producator:SRP1111-F01
EAN:3618036220179

rezumat tehnic
| Diametrul de conectare (inch) | 1/8 '' |
|---|---|
| Presiune de funcționare min. | 0.1 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
Documente
Detalii produs : SRP1111-F01 SMC - SMC SRP1111-F01 PRECISION CLEAN REGULATOR
Smc pressure reducing valve stainless steel srp1111-f01
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de conectare (inch) | 1/8 '' |
|---|---|
| Presiune de funcționare min. | 0.1 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
| Debitul volumului | 0.5 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere