Curea trapezoidală îngustă Gates SPCP7500 PREDATOR

Predator SPC

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Gates:SPCP7500 PREDATOR
Rubix:d388635
Producator:919107500
EAN:5414465580086
brand logo

rezumat tehnic

Profilspcp
Lățimea superioară22 mm
Lungime orientativă7500 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SPCP7500 PREDATOR GATES - GATES PREDATOR BELT SPCP7500


Heavy-duty, wrapped V-belt with a narrow profile. The outer layer, which is not impregnated with rubber, allows momentary slip without damaging the belt. The aramid tensile cords are exceptionally strong and durable and almost do not stretch.

Puncte forte

• Constantly retensioning the belts is unnecessary.
• Less maintenance, lower downtime.

Aplicații

• The single belts can be used for applications where the PowerBand® belts do not provide a solution.

Informații tehnice


atribute
Profilspcp
Lățimea superioară22 mm
Lungime orientativă7500 mm
Lungimea interioară7500 mm
Lungimea exterioară7530 mm
Grosime18 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere