Manometru Mecaline 829132
PRESSURE GAUGE ABS CASE - REAR BRASS CONNECTION
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:829132
Rubix:213817
EAN:3660338048661

Documente
Detalii produs : MANOMETER G1/4 0-10 BAR 50MM PRESSURE GAUGE GISS - MANOMETER G1/4 0-10 BAR 50MM PRESSURE GAUGE GISS
ABS Case with Acrylic glass sight glass. Read brass connection 1/4". IP43. For non-corrosive fluid between -20° and +60°C. Bourdon tube. Class 2.5 in Ø 40 and Ø 50. Complies with EN 837-1.
Informații tehnice
atribute
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
|---|---|
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere