Distribuitoare - Regulator de debit Riegler 9180/M
Pressure gauge shut-off valve
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:9180/M
Rubix:d544878
Producator:102670
EAN:4047322123389
Detalii produs : 9180/M RIEGLER - 9180/M RIEGLER
Pressure gauge shut-off valve G 1/2 brass tap -turnable sleeve. They serve as a shut-off and choke device for pressure gauges, for measuring liquids, / gases and vapours.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 790 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 250 bar |
| Temperatura maximă | 120 °C |
| Temperatura minimă | -10 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

