Sistem parțial cu aer comprimat Festo PAGN-40-16-P10

Pressure Gauge

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:PAGN-40-16-P10
Rubix:d1356941
Producator:548010
EAN:4052568007409
PAGN-40-16-P10 Pressure gauge

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului16 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PAGN-40-16-P10 FESTO - FESTO 548010 PRESSURE GAUGE PAGN-40-16-P10


Pressure gauge PAGN-40-16-P10 With display unit in bar and psi. Indicating range [bar]=0 - 16 bar, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=40, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate56 g
Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului16 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere