Manometru SMC G36-2-N01

Pressure Gauge

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:G36-2-N01
Rubix:d559017
brand logo

rezumat tehnic

Presiune maximă a serviciului2 bar
Diametrul de legăturănpt 1/8 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : G36-2-N01 SMC - SMC G36-2-N01 PRESSURE GAUGE


SMC offers a variety of pressure gauges including general purpose, oil-free/external parts copper-free with limit indicator, clean series and a pressure gauge with a pressure switch. Pressure ranges vary from 0 to 1.5MPa, depending on the selected gauge. Panel mounting is possible.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate45 g
Presiune maximă a serviciului2 bar
Diametrul de legăturănpt 1/8 ''
Presiune de funcționare min.0 bar
Precizie±3 % f.s.
  • Disponibil – Data livrării la cerere