Manometru SMC G46-2-02-SRB

Pressure Gauge

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:G46-2-02-SRB
Rubix:d550476
Producator:G46-2-02-SRB
EAN:3618036103922
brand logo

rezumat tehnic

Presiune maximă a serviciului2 bar
Diametrul de legăturăr 1/4 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : G46-2-02-SRB SMC - SMC G46-2-02-SRB PRESSURE GAUGE FOR CLEAN REGULATOR


SMC offers a variety of pressure gauges including general purpose, oil-free/external parts copper-free with limit indicator, clean series and a pressure gauge with a pressure switch. Pressure ranges vary from 0 to 1.5MPa, depending on the selected gauge. Panel mounting is possible.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)47x43x43 mm
Logistic Greutate100 g
Presiune maximă a serviciului2 bar
Diametrul de legăturăr 1/4 ''
Presiune de funcționare min.0 bar
Precizie±3 % e.m. (pleine échelle)
  • Disponibil – Data livrării la cerere