Referințe
Riegler:484.03
Rubix:d542242
Producator:101303
EAN:4047322092968



Detalii produs : 484.03 RIEGLER - 484.03 RIEGLER
Pressure regulator for water G 1/4 0.1-3 bar m. Press. Reg. Diaphragm pressure regulator without secondary venting, for water, compressed air and non-aggressive gases.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 274 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/4 |
| Debitul volumului | 18 l/min |
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
