Regulator de presiune Festo VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1P-S1C1

Pressure regulator

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1P-S1C1
Rubix:d766315
Producator:575241
EAN:4052568223816
VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1P-S1C1 Proportional pressure regulator

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului6 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1P-S1C1 FESTO - FESTO 575241 PROPORTIONAL-PRESSURE REGULATOR


Proportional pressure regulator VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1P-S1C1 Nominal diameter, pressurisation=12 mm, Nominal diameter, exhaust=12 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Proportional pressure regulator VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1P-S1C1 575241

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2246,5 g
Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului6 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere