Regulator de presiune Festo VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1N-S1

Pressure regulator

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1N-S1
Rubix:d767298
Producator:571291
EAN:4052568217723
VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1N-S1 Proportional pressure regulator

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului10 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1N-S1 FESTO - FESTO 571291 PROPORTIONAL-PRESSURE REGULATOR


Proportional pressure regulator VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1N-S1 Nominal diameter, pressurisation=8 mm, Nominal diameter, exhaust=7 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Proportional pressure regulator VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1N-S1 571291

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate696,3 g
Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului10 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere