Senzor de presiune Festo SPAU-V1R-H-Q4D-LK-A-M12D
Pressure sensor
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:SPAU-V1R-H-Q4D-LK-A-M12D
Rubix:d745488
Producator:8003352
EAN:4052568277345
Documente
Detalii produs : SPAU-V1R-H-Q4D-LK-A-M12D FESTO - FESTO 8003352 PRESSURE SENSOR
Pressure sensor SPAU-V1R-H-Q4D-LK-A-M12D Suitable for monitoring compressed Air and non-corrosive gases, Mounting using H-rail, without display. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor
Pressure sensor SPAU-V1R-H-Q4D-LK-A-M12D 8003352
Informații tehnice
atribute
| Tensiune, max. | 30 V |
|---|---|
| Tensiune, min. | 20 V |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere