Senzor de presiune Aventics R412010765

Pressure Sensor

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Aventics:R412010765
Rubix:113702
brand logo

Documente

Detalii produs : R412010765 - R412010765 AUTOMAT MANOMETRIC PE5-PN-G014-000-060-M12 AVENTICS


Puncte forte

•Simplified Navigation in accordance with VDMA|Protection class increased to IP65 and IP67
Contains zero point offset function
PNP, NPN, and push-pull are freely selectable
Option to switch between current and voltage
UL approval and PWIS-free
Compliant with CE, RoHS and Reach

Informații tehnice


atribute
Temperatura minimă0 °C
Temperatura maximă60 °C
Tensiune, max.30 V
Tensiune, min.17 V
  • Disponibil – Data livrării la cerere