Piuliță metrică (hexagonală) Reyher DIN 982 A 4 M 5 A 4 S
Prevailing torque typeHexagon nuts with non-metallic insert, DIN 982, A 4
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 982 A 4 M 5 A 4 S
Rubix:d630187
EAN:4043952345689




rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 982 |
| Diametrul filetării | 5 mm |
Detalii produs : DIN 982 A 4 M 5 A 4 S REYHER - DIN 982 A 4 M 5 A 4 S REYHER
DIN 982 A 4 Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert, high type - dimension: M 5 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 140 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
| Standard | DIN 982 |
| Diametrul filetării | 5 mm |
| Pentru șuruburi | m5 |
| Clasă | A4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere