Etanșant pentru arbore Loctite 638 BO 250ML EGFD

Produs de fixare 638

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Loctite:638 BO 250ML EGFD
Rubix:50516
Producator:1803042
EAN:5010266006437
LOCTITE 638 BO 250ML EGFD
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Capacitate250 ml
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 638X250ML - 1803043 LOCTITE PASTA FIXARE BUCSE 638/250ML (266G) 2002254-D00


LOCTITE® 638 este un produs de fixare de înaltă rezistență conceput pentru lipirea pieselor cilindrice și pentru umplerea jocurilor cuprinse între 0,15 și 0,25 mm. Polimerizarea sa rapidă și rezistența ridicată pe toate tipurile de metale îl fac o soluție ideală pentru o fixare durabilă.

Caracteristici:
LOCTITE® 638 oferă o fixare optimă pentru asamblările cilindrice datorită tehnologiei sale de polimerizare anaerobă, care previne slăbirea și scurgerile cauzate de vibrații. Acest produs oferă o rezistență ridicată pe metale active, dar și pe substraturi pasive, precum oțelul inoxidabil și suprafețele placate. De asemenea, suportă contaminări ușoare cu uleiuri industriale, precum fluidele de tăiere sau de lubrifiere, și poate funcționa într-un interval larg de temperaturi, de la -55 la 180 °C. Vâscozitatea sa ridicată și timpul de priză de doar 4 minute îl fac ideal pentru fixarea arborilor și axelor, pinioanelor, roților de transmisie și pieselor cilindrice similare

Specificații:
- Tehnologie: Acrilic
- Natură chimică: Metacrilat de uretan
- Culoare: verde
- Formă fizică: lichid
- Fluorescență: Detectabil la UV
- Vâscozitate: 2 500 mPa·s
- Temperatură de funcționare: -55 până la 180 °C
- Joc de prindere: 0,15 până la 0,25 mm
- Rezistență la forfecare (oțel): 31 N/mm²
- Timp de întărire: 4 minute.

B Standarde:B
LOCTITE® 638 este conform cu următoarele standarde:
- KIWA GASTEC QA AR 214: Această normă certifică adecvarea produsului pentru sistemele cu hidrogen gazos până la 100%.
- DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0619: Garantează eficiența produsului pentru aplicații de etanșare.
- WRAS (BS 6920): 0511518: Atestă conformitatea pentru utilizarea în sistemele de apă potabilă.
- NSF P1 Reg No: 123010: Validează utilizarea în medii alimentare indirecte.
- ISO 10123 : Specifică metoda de testare pentru determinarea rezistenței la forfecare prin compresiune a adezivilor structurali.
- ISO 10964 : Standard care stabilește metodele de testare pentru evaluarea proprietăților produselor de fixare anaerobe.

Informații despre marcă:
LOCTITE®, o marcă emblematică a Henkel Adhesive Technologies, este recunoscută la nivel mondial pentru soluțiile sale inovatoare în materie de adezivi. Specializată în produse de asamblare și întreținere industrială, LOCTITE® oferă soluții fiabile și performante pentru îmbunătățirea eficienței operațiunilor. Cu produse adaptate unei game largi de aplicații, marca este un partener de încredere pentru profesioniștii care doresc să-și optimizeze procesele. Expertiza sa tehnică și certificările riguroase garantează performanțe conforme cu cele mai exigente standarde. Marca se angajează să furnizeze soluții inovatoare, respectând în același timp standarde înalte de calitate și siguranță.

Puncte forte

- Fixare de înaltă rezistență, asigurând o durabilitate excepțională a asamblărilor mecanice;
- Toleranță la ulei, permițând aplicarea sa pe suprafețe cu contaminări ușoare;
- Polimerizare rapidă, reducând timpii de așteptare și sporind productivitatea;
- Funcționează eficient pe substraturi pasive, precum oțelul inoxidabil;
- Rezistență excelentă în medii cu temperaturi ridicate (de la -55 °C până la 180 °C);
- Ușor de controlat datorită fluorescenței sale sub UV, ideală pentru monitorizarea calității;
- Compatibil cu jocuri cuprinse între 0,15 mm și 0,25 mm, extinzând posibilitățile de asamblare.

Aplicații

LOCTITE® 638 este recomandat pentru utilizare în medii industriale exigente, în special pentru:
- Fixarea arborilor, axelor, pinioanelor, roților de transmisie și a pieselor cilindrice similare;
- Asamblările cu joc redus și îmbinările strânse;
- Aplicațiile în sisteme hidraulice, mecanice și alte configurații care utilizează substraturi metalice.
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Capacitate250 ml
Timp de uscare4 min
Temperatura minimă-55 °C
Temperatura maximă180 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere