Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD35-G3/625-32.5/32.5
Profile Rail
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:TKVD35-G3/625-32.5/32.5
Rubix:d755289

Documente
Detalii produs : TKVD35-G3/625-32.5/32.5 INA - TKVD35-G3/625-32.5/32.5 INA
Guideways for linear recirculating ball bearing unit and four-row linear recirculating ball guidance system.
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 34 mm |
|---|---|
| Lungime | 625 mm |
| Înălțime | 27 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
| Distanța centrată | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
