Accesorii si piese pentru conectoare Festo PRS-22-RT-B
PRS impact detent probe
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:PRS-22-RT-B
Rubix:d768913
Producator:573108
EAN:4052568219642
Documente
Detalii produs : PRS-22-RT-B FESTO - FESTO 573108 MUSHROOM PUSHBUTTON, DETENTING PRS-22-RT-B
Mushroom pushbutton with detent PRS-22-RT-B Installation diameter=22,5 mm, Corrosion resistance classification CRC=0, Protection class=IP40, Product weight=44,8 g, Colour=Red
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 84x37x37 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 45,9 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere