Accesorii si piese pentru conectoare Festo PRS-1/4-8-B
PRS manifold block
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:PRS-1/4-8-B
Rubix:d764914
Producator:15867
EAN:4052568009304
Documente
Detalii produs : PRS-1/4-8-B FESTO - FESTO 15867 MANIFOLD BLOCK PRS-1/4-8-B
Manifold block PRS-1/4-8-B Max. number of valve Positions=8, Product weight=2800 g, Mounting type=with through hole, Pilot exhaust port 82=G1/8, Pilot exhaust port 84=G1/8
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 139x365x52 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2486,5 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere