Referințe
Kipp:K0223.300302
Rubix:d620753
EAN:4059245126330



Detalii produs : 06939-300302 KIPP - 06939-300302 KIPP
TUBULAR HANDLE SERRATED, FORM:B
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 348 g |
|---|---|
| Lungime | 350 mm |
| Material/finisare | Poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere