Filtru de aer comprimat IMI Norgren F74C-4GD-QP0
Puraire filter, transparent tank, manual drain, Excelon F74C
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:F74C-4GD-QP0
Rubix:d509500
Producator:F74C-4GD-QP0

Detalii produs : F74C-4GD-QP0 NORGREN - NORGREN F74C-4GD-QP0 OIL REMOVAL FILTER EXCELON
▪ Excelon design allows in-line installation or modular installation with other Excelon products
▪ High efficiency oil and particle removal
▪ Quick release bayonet bowl
▪ Service indicator standard
▪ High efficiency oil and particle removal
▪ Quick release bayonet bowl
▪ Service indicator standard
Filter Oil Removal F74 G1/2 Manual Drain
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finețea filtrului | 0.01 µm |
| Tip | parallel (g) |
| Debitul volumului | 960 l/min |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Temperatura minimă | -34 °C |
| Temperatura maximă | 50 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
