Fitinguri pneumatice plug-in Festo NPQM-D-Q12-S14-P10
Push-In Connector
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:NPQM-D-Q12-S14-P10
Rubix:d770126
Producator:570459
EAN:4052568058470

Documente
Detalii produs : NPQM-D-Q12-S14-P10 FESTO - FESTO 570459 PUSH-IN CONNECTOR
Push-in connector NPQM-D-Q12-S14-P10 Size=Standard, Nominal size=11 mm, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 28 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | plug-in sleeve ø 14 mm |
| Conexiunea 2 | for ø 12 mm outer pipe |
| Temperatura maximă | 70 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere