Fitinguri pneumatice plug-in Festo NPQM-D-Q6-S14-P10

Push-In Connector

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:NPQM-D-Q6-S14-P10
Rubix:d766770
Producator:570457
EAN:4052568058456
NPQM-D-Q6-S14-P10 Push-in connector

rezumat tehnic

Conexiunea 1sleeve ø 14 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NPQM-D-Q6-S14-P10 FESTO - FESTO 570457 PUSH-IN CONNECTOR


Push-in connector NPQM-D-Q6-S14-P10 Size=Standard, Nominal size=5 mm, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate36 g
Conexiunea 1sleeve ø 14 mm
Conexiunea 2for 6 mm o.d. pipe
Temperatura maximă70 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere