Fitinguri pneumatice plug-in Festo QS-10H-8-50

Push-in Connector

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:QS-10H-8-50
Rubix:194202
Producator:130697
EAN:4052568024185
QS-10H-8-50 Push-in connector

rezumat tehnic

Conexiunea 110 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 130697 - 130697 QS-10H-8-50 CONECTOR RAPID


Push-in connector QS-10H-8-50 with push-in sleeve. Size=Standard, Nominal size=5,4 mm, Assembly Position=Any, Container size=50, Design structure=Push/pull principle

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)105x80x90 mm
Logistic Greutate6,81 g
Conexiunea 110 mm
Conexiunea 28 mm
Temperatura maximă80 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere