Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSM-4-3
Push-in Connector
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:QSM-4-3
Rubix:213691
Producator:153326
EAN:4052568033897

Documente
Detalii produs : 153326 - 153326 CONECTOR RAPID QSM-4-3
Push-in connector QSM-4-3 Reducing. Size=Mini, Nominal size=1,7 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 70x30x10 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2,2 g |
| Conexiunea 1 | 4 mm |
| Conexiunea 2 | 3 mm |
| Temperatura maximă | 80 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere