Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 154.012-12
Push-in fitting 45° Blue Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:154.012-12
Rubix:d543576
Producator:109258
EAN:4047322197458



Detalii produs : 154.012-12 RIEGLER - 154.012-12 RIEGLER
Push-in fitting 45° / rotating Blue Series R 1/2 a. Hose D 10. Our series of quick connectors, plastic or plated brass. / The parts can be used in conjunction with plastic hoses and copper pipes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 42 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | r 1/2 außen |
| Conexiunea 2 | für schlauch-außen-ø 12 mm |
| Diametrul tubului | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
