Racord Push-in - Conector Festo QS-3/8-12
Push-in fitting QS
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:QS-3/8-12
Rubix:14677
Producator:153009
EAN:4052568031176

Documente
Detalii produs : 153009 - 153009 RACORD-STECHER QS-3/8-12
- Standard series
- Wide range of variants: wide selection for maximum flexibility in standard applications
- PBT and nickel-plated brass
- Operating media compressed air, vacuum, water. Water as per the manufacturer's declaration, see www.festo.com/certificates/QS
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 130x70x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 35,9 g |
| Conexiunea 1 | r 3/8 in |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Conexiunea 2 | 12 mm |
| Temperatura maximă | 80 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere