Fitinguri pneumatice plug-in Festo NPQH-DK-M5-Q4-P10

Push-In Fitting

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:NPQH-DK-M5-Q4-P10
Rubix:d766806
Producator:578370
EAN:4052568060732
NPQH-DK-M5-Q4-P10 Push-in fitting

rezumat tehnic

Documente

Detalii produs : NPQH-DK-M5-Q4-P10 FESTO - FESTO 578370 PUSH-IN FITTING NPQH-DK-M5-Q4-P10


Push-in fitting NPQH-DK-M5-Q4-P10 Size=Standard, Nominal size=2,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)20x10x10 mm
Logistic Greutate4,86 g
Conexiunea 1m5
Conexiunea 24 mm
Temperatura maximă150 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere