Fitinguri pneumatice plug-in Festo NPQM-D-G14F-Q10-P10

Push-In Fitting

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:NPQM-D-G14F-Q10-P10
Rubix:d768012
Producator:558680
EAN:4052568054748
NPQM-D-G14F-Q10-P10 Push-in fitting

rezumat tehnic

Conexiunea 1g 1/4
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NPQM-D-G14F-Q10-P10 FESTO - FESTO 558680 PUSH-IN FITTING


Push-in fitting NPQM-D-G14F-Q10-P10 Size=Standard, Nominal size=9 mm, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate24,2 g
Conexiunea 1g 1/4
Conexiunea 210
  • Disponibil – Data livrării la cerere