Fitinguri pneumatice plug-in Festo NPQM-D-G14-Q12-P10
Push-In Fitting
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:NPQM-D-G14-Q12-P10
Rubix:185298
Producator:558667
EAN:4052568054632

Documente
Detalii produs : 558667 - 558667 NPQM-D-G14-Q12-P10 RACORD RAPID FESTO
Push-in fitting NPQM-D-G14-Q12-P10 Size=Standard, Nominal size=8 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 26,3 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/4 |
| Conexiunea 2 | 12 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere