Fitinguri pneumatice plug-in Festo NPQM-D-G18-Q8-P10
Push-In Fitting
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:NPQM-D-G18-Q8-P10
Rubix:d767927
Producator:558663
EAN:4052568054595

Documente
Detalii produs : NPQM-D-G18-Q8-P10 FESTO - FESTO 558663 PUSH-IN FITTING NPQM-D-G18-Q8-P10
Push-in fitting NPQM-D-G18-Q8-P10 Size=Standard, Nominal size=6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11,83 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/8 |
| Conexiunea 2 | 8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere