Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSK-M5-6

Push-in Fitting

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:QSK-M5-6
Rubix:d755788
Producator:153292
EAN:4052568033613
QSK-M5-6 Push-in fitting, self-sealing

rezumat tehnic

Documente

Detalii produs : QSK-M5-6 FESTO - FESTO 153292 PUSH-IN FITTING, SELF-SEALING QSMK-M5-6


Push-in fitting, self-sealing QSK-M5-6 male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=1,7 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)47x22x22 mm
Logistic Greutate12,2 g
Conexiunea 1m5
Conexiunea 26
Temperatura maximă80 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere