Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSMF-M5-3
Push-in Fitting
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:QSMF-M5-3
Rubix:d755840
Producator:153309
EAN:4052568033736

Documente
Detalii produs : QSMF-M5-3 FESTO - FESTO 153309 PUSH-IN FITTING QSMF-M5-3
Push-in fitting QSMF-M5-3 female thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=1,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 70x20x10 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 4,25 g |
| Conexiunea 1 | m5 female thread |
| Conexiunea 2 | for tubing od 3 mm |
| Temperatura maximă | 80 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere