Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSM-M5-4-100
Push-in Fitting
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:QSM-M5-4-100
Rubix:65940
Producator:130778
EAN:4052568024994

Documente
Detalii produs : 130778 - 130778 QSM-M5-4-100 RACORD-STECHER
Push-in fitting QSM-M5-4-100 male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=2,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=100
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x60x70 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3,52 g |
| Conexiunea 1 | m5 |
| Conexiunea 2 | 4 mm |
| Temperatura maximă | 80 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere