Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSM-M7-6-I-R
Push-in Fitting
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:QSM-M7-6-I-R
Rubix:324948
Producator:133007
EAN:4052568028985

Documente
Detalii produs : 133007 - 133007 CONECTOR RAPID QSM-M7-6-I-R FESTO
Push-in fitting QSM-M7-6-I-R male thread with internal Hexagon socket. Size=Mini, Nominal size=4,1 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5,11 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | m7 |
| Conexiunea 2 | 6 mm |
| Temperatura maximă | 80 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere