Fitinguri pneumatice plug-in Festo NPQM-L-Q8-E-P10
Push-In L-Connector
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:NPQM-L-Q8-E-P10
Rubix:d768014
Producator:558778
EAN:4052568055165

Documente
Detalii produs : NPQM-L-Q8-E-P10 FESTO - FESTO 558778 PUSH-IN L-CONNECTOR NPQM-L-Q8-E-P10
Push-in L-connector NPQM-L-Q8-E-P10 Size=Standard, Nominal size=7 mm, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22,8 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | for tubing ø 8 mm |
| Conexiunea 2 | for tubing ø 8 mm |
| Temperatura maximă | 70 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere