Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSL-6H-4
Push-In L-Connector
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:QSL-6H-4
Rubix:d755665
Producator:153061
EAN:4052568031558

Documente
Detalii produs : QSL-6H-4 FESTO - FESTO 153061 PUSH-IN L-CONNECTOR QSL-6H-4
Push-in L-connector QSL-6H-4 with push-in sleeve. Size=Standard, Nominal size=2,4 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 35x22x13 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3,57 g |
| Conexiunea 1 | 6 mm |
| Conexiunea 2 | 4 mm |
| Temperatura maximă | 80 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere