Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSRL-M5-6
Push-in L-fitting, rotatable
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:QSRL-M5-6
Rubix:d755876
Producator:153530
EAN:4052568035075

Documente
Detalii produs : QSRL-M5-6 FESTO - FESTO 153530 PUSH-IN L-FITTING, ROTATABLE QSRL-M5-6
Push-in L-fitting, rotatable QSRL-M5-6 360° rotatable, with ball bearing, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=1,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 30x30x15 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 20,4 g |
| Conexiunea 1 | m5 |
| Conexiunea 2 | 6 mm |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere