Fitinguri pneumatice plug-in Festo CRQSL-1/8-4

Push-in L-fitting

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:CRQSL-1/8-4
Rubix:d757992
Producator:132598
EAN:4052568068608
CRQSL-1/8-4 Push-in L-fitting

rezumat tehnic

Conexiunea 1r 1/8
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : CRQSL-1/8-4 FESTO - FESTO 132598 PUSH-IN L-FITTING CRQSL-1/8-4


Push-in L-fitting CRQSL-1/8-4 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=2,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)25x8x23 mm
Logistic Greutate15,23 g
Conexiunea 1r 1/8
Conexiunea 24
  • Disponibil – Data livrării la cerere