Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSKL-3/8-12

Push-in L-Fitting

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:QSKL-3/8-12
Rubix:d757567
Producator:153437
EAN:4052568034702
QSKL-3/8-12 Push-in L-fitting, self-sealing

rezumat tehnic

Conexiunea 1r 3/8
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : QSKL-3/8-12 FESTO - FESTO 153437 PUSH-IN L-FITTING,SELF-SEALING QSKL-3/8-12


Push-in L-fitting, self-sealing QSKL-3/8-12 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)83x50x24 mm
Logistic Greutate92,5 g
Conexiunea 1r 3/8
Conexiunea 212
  • Disponibil – Data livrării la cerere