Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSKL-3/8-8

Push-in L-Fitting

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:QSKL-3/8-8
Rubix:d757519
Producator:153434
EAN:4052568034672
QSKL-3/8-8 Push-in L-fitting, self-sealing

rezumat tehnic

Conexiunea 1r 3/8
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : QSKL-3/8-8 FESTO - FESTO 153434 PUSH-IN L-FITTING,SELF-SEALING QSKL-3/8-8


Push-in L-fitting, self-sealing QSKL-3/8-8 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,3 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)58x19x45 mm
Logistic Greutate53 g
Conexiunea 1r 3/8
Conexiunea 28
  • Disponibil – Data livrării la cerere