Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSKL-G1/4-6

Push-in L-Fitting

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:QSKL-G1/4-6
Rubix:d763548
Producator:186306
EAN:4052568040925
QSKL-G1/4-6 Push-in L-fitting, self-sealing

rezumat tehnic

Conexiunea 1g 1/4
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : QSKL-G1/4-6 FESTO - FESTO 186306 PUSH-IN L-FITTING,SELF-SEALING QSMKL-G1/4-6


Push-in L-fitting, self-sealing QSKL-G1/4-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate32 g
Conexiunea 1g 1/4
Conexiunea 26
  • Disponibil – Data livrării la cerere